text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 755 /4


Szállítószalagokon vagy sorozatgyártásban történő munkavégzéshez. Nincs beállító skála, ezért a beállítás tesztberendezéssel szükséges, pl. a STAHLWILLE 7707 W, SmartCheck vagy a 7794, 7706 sz. kalibrációs rendszerekkel.KioldásKiváltószerkezet cserélhető betétes szerszámokhoz (755/4-30)Kettős stopjelzésKülönösen könnyű és könnyen kezelhetőKéz és tengely

Cikkszám G0606.000.004
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 201
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 40
Fej szélessége (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 201
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 40
Fej szélessége (mm) 22
Csatlakozási méret (mm) 9
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 18
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 427
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

Szállítószalagokon vagy sorozatgyártásban történő munkavégzéshez. Nincs beállító skála, ezért a beállítás tesztberendezéssel szükséges, pl. a STAHLWILLE 7707 W, SmartCheck vagy a 7794, 7706 sz. kalibrációs rendszerekkel.KioldásKiváltószerkezet cserélhető betétes szerszámokhoz (755/4-30)Kettős stopjelzésKülönösen könnyű és könnyen kezelhetőKéz és tengely négyszögletes acélcsőből készültKapcsolás után további terhelés vagy a működéssel ellentétes irányú terhelés (max. 7706). a nyomatékkulcs mérési tartományának határáig) nem befolyásolják a kioldó mechanizmust, ami megvédi azt a sérüléstőlAz óramutató járásával ellentétes irányú meghúzás dugaszolható betétes szerszámokkalKérésre előre beállított kioldási értékkel (felár 10%)Beállítás a nyomatékkulcs tesztberendezésselKijelző eltérés ± 4 %.

Cikkszámok

Cikkszám G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50010004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.