text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 755 /20


Szállítószalagokon vagy sorozatgyártásban történő munkavégzéshez. Nincs beállító skála, ezért a beállítás tesztberendezéssel szükséges, pl. a STAHLWILLE 7707 W, SmartCheck vagy a 7794, 7706 sz. kalibrációs rendszerekkel.KioldásA cserélhető betétes szerszámok (755/4-30)Kettős stopjelzésKülönlegesen könnyű és könnyen kezelhetőKéz és tengely négyszögletes

Cikkszám G0606.000.020
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 457
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Fej szélessége (mm) 28
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 457
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Fej szélessége (mm) 28
Csatlakozási méret (mm) 14
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 24
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 755/20

Leírás

Szállítószalagokon vagy sorozatgyártásban történő munkavégzéshez. Nincs beállító skála, ezért a beállítás tesztberendezéssel szükséges, pl. a STAHLWILLE 7707 W, SmartCheck vagy a 7794, 7706 sz. kalibrációs rendszerekkel.KioldásA cserélhető betétes szerszámok (755/4-30)Kettős stopjelzésKülönlegesen könnyű és könnyen kezelhetőKéz és tengely négyszögletes acélcsőből készült fogantyúKapcsolás utáni további terhelés vagy a működéssel ellentétes irányú terhelés (max. 1,5 m). a nyomatékkulcs mérési tartományának határáig) nem befolyásolják a kioldó mechanizmust, ami megvédi azt a sérüléstőlAz óramutató járásával ellentétes irányú meghúzás dugaszolható betétes szerszámokkalKérésre előre beállított kioldási értékkel (felár 10%)Beállítás a nyomatékkulcs tesztberendezésselKijelző eltérés ± 4 %.

Cikkszámok

Cikkszám G0606.000.020
EAN 4018754031641
UBB 203198017733
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50010020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.