Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
G0603.312.005
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
Stahlwille nyomatékkulcs 730NR/5FK 3/8 inch 10-50 Nm Spline
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
stabil műanyagdobozban (65-ös méret acéldobozban)kijelzés eltérése ± 4%
Teljes leírás
Cikkszám
G0603.312.005
Teljes hossz (mm)
364
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
10 - 50
Csatlakozási méret (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
364
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
10 - 50
Csatlakozási méret (mm)
10
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1763
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
stabil műanyagdobozban (65-ös méret acéldobozban)kijelzés eltérése ± 4%
Cikkszámok
Cikkszám
G0603.312.005
EAN
4018754229376
UBB
500623930418
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
96503105