Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
G0603.310.040
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
Stahlwille nyomatékkulcs 730NR/40FK 3/4 hüvelyk 80-400 Nm Spline
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
erős műanyag dobozban (65-ös méret acéldobozban)a jelzés eltérése ± 4%
Teljes leírás
Cikkszám
G0603.310.040
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
657
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
80 - 400
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
657
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
80 - 400
Csatlakozási méret (mm)
20
Lépésméret beállítása (Nm)
20
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
3050
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
erős műanyag dobozban (65-ös méret acéldobozban)a jelzés eltérése ± 4%
Cikkszámok
Cikkszám
G0603.310.040
EAN
4018754180523
UBB
500504179010
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
96502140