text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730NR/20QR FK 1/2 inch 40-200 Nm Spline


stabil műanyag dobozban QuickRelease biztonsági zárral a kijelzés eltérése ± 4%

Cikkszám G0603.310.020
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 526
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 526
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2360
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

stabil műanyag dobozban QuickRelease biztonsági zárral a kijelzés eltérése ± 4%

Cikkszámok

Cikkszám G0603.310.020
EAN 4018754180516
UBB 500504178939
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96502120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.