text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730NR/10FK 1/2 hüvelyk 20-100 Nm orsócsapszeges kulcs


stabil műanyagdobozban (65-ös méret acéldobozban)kijelzés eltérése ± 4%

Cikkszám G0603.312.010
Teljes hossz (mm) 420
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 420
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

stabil műanyagdobozban (65-ös méret acéldobozban)kijelzés eltérése ± 4%

Cikkszámok

Cikkszám G0603.312.010
EAN 4018754229383
UBB 500623930582
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96503110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.