text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730NA AN/5


rögzítés cserélhető betétes szerszámokhozGyorskioldó biztonsági zárA betétek elfordításával az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazható a betétek elfordításávalKijelző eltérés értéke ± 3% ,(méret 2, a/2 4 %)

Cikkszám G0603.600.005
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 330
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Csavarhúzó modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 330
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 825
Árucikk kód 8204110000
Type Torque Wrench

Leírás

rögzítés cserélhető betétes szerszámokhozGyorskioldó biztonsági zárA betétek elfordításával az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazható a betétek elfordításávalKijelző eltérés értéke ± 3% ,(méret 2, a/2 4 %)

Cikkszámok

Cikkszám G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50581005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.