text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730NA AN/40


foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszám G0603.600.040
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 607
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Csavarhúzó modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 607
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1660
Type Torque Wrench

Leírás

foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszámok

Cikkszám G0603.600.040
EAN 4018754164004
UBB 500503930520
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50581040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.