text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730N N/100


foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszám G0603.181.100
Elektronikus Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 1000
Csatlakozási méret (mm) 22
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 1000
Csatlakozási méret (mm) 22
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszámok

Cikkszám G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50181100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.