text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm-es orsócsapszeg 9 x 12 mm-es orsócsapszeg


rögzítés cserélhető betétes szerszámokhozGyorskioldó biztonsági zárazásaz óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazható a betétek túlforgatásávalKijelző eltérés értéke ± 3% ,(2. méret, a/2 4 %)

Cikkszám G0603.300.005
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 330
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 330
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 50
Csatlakozási méret (mm) 9
Lépésméret beállítása (Nm) 5
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 825
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

rögzítés cserélhető betétes szerszámokhozGyorskioldó biztonsági zárazásaz óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazható a betétek túlforgatásávalKijelző eltérés értéke ± 3% ,(2. méret, a/2 4 %)

Cikkszámok

Cikkszám G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50181005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.