text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm-es orsócsapszeg 14 x 18 mm


foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszám G0603.300.020
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 467
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 467
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Fej szélessége (mm) 28
Csatlakozási méret (mm) 14
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 25
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 23
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1260
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszámok

Cikkszám G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50181020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.