text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Stahlwille nyomatékkulcs 730DR DR/80 DIG


tapintható és akusztikus kioldójelzésfoglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárgyors beállítás a kényelmes billentyűzet segítségévelautomatikus kompenzáció a helyes meghúzási nyomaték eléréséhez még akkor is, ha megváltozott nyúlványt adunk meg túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális jelzésekkelautomatikus billentyűzár megakadályozza a véletlen módosításokatkijelző az óramutató járásával ellentétes irányú nyomaték esetén is működikmértékegységek: A kijelzőn látható piros és zöld jelek megerősítik az illesztés állapotátkiegészítő biztonság az előbeállításokhoz (funkciómód, kiváltási vagy előbeállított érték, mértékegység, tűrés, mentés, eltérő nyúlás) PIN-kód használatával7-ig terjedő PIN-kóddal. 500 mérés tárolhatóUSB interfészautomatikus értesítés a következő kalibrálási dátumrólkalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7791-es számú kalibráló rendszerrelkettő komponensű fogantyú ergonomikusan kialakított zöld, puhább réteggel (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és skydrolnak)tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelően stabil műanyag dobozban (40-100 méret acéldobozban)szabadalomkiszállítás két 1,5 V-os AA elemmel. AA/LR6, 1,2 V-os újratölthető elemek is használhatókkijelző eltérési érték ± 2%, ± 1 számjegy

Cod Articol G0603.800.080
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 80 - 800
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Ambalat la 1

Specificații

Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 80 - 800
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 10582
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

tapintható és akusztikus kioldójelzésfoglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárgyors beállítás a kényelmes billentyűzet segítségévelautomatikus kompenzáció a helyes meghúzási nyomaték eléréséhez még akkor is, ha megváltozott nyúlványt adunk meg túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális jelzésekkelautomatikus billentyűzár megakadályozza a véletlen módosításokatkijelző az óramutató járásával ellentétes irányú nyomaték esetén is működikmértékegységek: A kijelzőn látható piros és zöld jelek megerősítik az illesztés állapotátkiegészítő biztonság az előbeállításokhoz (funkciómód, kiváltási vagy előbeállított érték, mértékegység, tűrés, mentés, eltérő nyúlás) PIN-kód használatával7-ig terjedő PIN-kóddal. 500 mérés tárolhatóUSB interfészautomatikus értesítés a következő kalibrálási dátumrólkalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7791-es számú kalibráló rendszerrelkettő komponensű fogantyú ergonomikusan kialakított zöld, puhább réteggel (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és skydrolnak)tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelően stabil műanyag dobozban (40-100 méret acéldobozban)szabadalomkiszállítás két 1,5 V-os AA elemmel. AA/LR6, 1,2 V-os újratölthető elemek is használhatókkijelző eltérési érték ± 2%, ± 1 számjegy

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.800.080
EAN 4018754240067
UBB 500623931085
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96501880
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.