tapintható és akusztikus kioldójelzésfoglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárgyors beállítás a kényelmes billentyűzet segítségévelautomatikus kompenzáció a helyes meghúzási nyomaték eléréséhez még akkor is, ha megváltozott nyúlványt adunk meg túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális jelzésekkelautomatikus billentyűzár megakadályozza a véletlen módosításokatkijelző az óramutató járásával ellentétes irányú nyomaték esetén is működikmértékegységek: A kijelzőn látható piros és zöld jelek megerősítik az illesztés állapotátkiegészítő biztonság az előbeállításokhoz (funkciómód, kiváltási vagy előbeállított érték, mértékegység, tűrés, mentés, eltérő nyúlás) PIN-kód használatával7-ig terjedő PIN-kóddal. 500 mérés tárolhatóUSB interfészautomatikus értesítés a következő kalibrálási dátumrólkalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7791-es számú kalibráló rendszerrelkettő komponensű fogantyú ergonomikusan kialakított zöld, puhább réteggel (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és skydrolnak)tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelően stabil műanyag dobozban (40-100 méret acéldobozban)szabadalomkiszállítás két 1,5 V-os AA elemmel. AA/LR6, 1,2 V-os újratölthető elemek is használhatókkijelző eltérési érték ± 2%, ± 1 számjegy