text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730DR DR/40 DIGIT+KIST


tapintható és akusztikus kioldójelzésfoglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárgyors beállítás a kényelmes billentyűzet segítségévelautomatikus kompenzáció a helyes meghúzási nyomaték eléréséhez még akkor is, ha megváltozott nyúlványt adunk meg túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális jelzésekkelautomatikus billentyűzá

Cikkszám G0603.800.040
Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 400
Csavarhúzó modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 400
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730DR/40

Leírás

tapintható és akusztikus kioldójelzésfoglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárgyors beállítás a kényelmes billentyűzet segítségévelautomatikus kompenzáció a helyes meghúzási nyomaték eléréséhez még akkor is, ha megváltozott nyúlványt adunk meg túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális jelzésekkelautomatikus billentyűzár megakadályozza a véletlen módosításokatkijelző az óramutató járásával ellentétes irányú nyomaték esetén is működikmértékegységek: A kijelzőn látható piros és zöld jelek megerősítik az illesztés állapotátkiegészítő biztonság az előbeállításokhoz (funkciómód, kiváltási vagy előbeállított érték, mértékegység, tűrés, mentés, eltérő nyúlás) PIN-kód használatával7-ig terjedő PIN-kóddal. 500 mérés tárolhatóUSB interfészautomatikus értesítés a következő kalibrálási dátumrólkalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7791-es számú kalibráló rendszerrelkettő komponensű fogantyú ergonomikusan kialakított zöld, puhább réteggel (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és skydrolnak)tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelően stabil műanyag dobozban (40-100 méret acéldobozban)szabadalomkiszállítás két 1,5 V-os AA elemmel. AA/LR6, 1,2 V-os újratölthető elemek is használhatókkijelző eltérési érték ± 2%, ± 1 számjegy

Cikkszámok

Cikkszám G0603.800.040
EAN 4018754175666
UBB 500504907675
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96501840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.