text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730DIIR DR/65N DIG


tapintható és akusztikus kioldójelzésfoglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárgyors beállítás a kényelmes billentyűzet segítségévelautomatikus kompenzáció a helyes meghúzási nyomaték eléréséhez még akkor is, ha megváltozott nyúlást adunk meg túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális jelzésekkelautomatikus billentyűzár

Cikkszám G0603.801.065
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 65 - 650
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 65 - 650
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6757
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

tapintható és akusztikus kioldójelzésfoglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárgyors beállítás a kényelmes billentyűzet segítségévelautomatikus kompenzáció a helyes meghúzási nyomaték eléréséhez még akkor is, ha megváltozott nyúlást adunk meg túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális jelzésekkelautomatikus billentyűzár megakadályozza a véletlen változtatásokatkijelző az óramutató járásával ellentétes irányú nyomaték esetén is működikmértékegységek: A kijelzőn látható piros és zöld jelek megerősítik az illesztés állapotátkiegészítő biztonság az előbeállításokhoz (funkciómód, kiváltási vagy előbeállított érték, mértékegység, tűrés, mentés, eltérő nyúlás) PIN-kód használatával7-ig terjedő PIN-kóddal. 500 mérés tárolhatóUSB interfészautomatikus értesítés a következő kalibrálási dátumrólkalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7791-es számú kalibráló rendszerrelkettő komponensű fogantyú ergonomikusan kialakított zöld, puhább réteggel (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és skydrolnak)tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelően stabil műanyag dobozban (40-100 méret acéldobozban)szabadalomkiszállítás két 1,5 V-os AA elemmel. AA/LR6, 1,2 V-os újratölthető elemek is használhatókkijelző eltérési érték ± 2%, ± 1 számjegy

Cikkszámok

Cikkszám G0603.801.065
EAN 4018754240081
UBB 500623931242
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96502065
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.