text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730DII D/65N DIG


Tapintható és akusztikus kioldójelzésMegfelelő rögzítés cserélhető bitekhez/csavaranyákhozGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges

Cikkszám G0603.701.065
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 65 - 650
Csatlakozási méret (mm) 28
Csavarhúzó modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 65 - 650
Csatlakozási méret (mm) 28
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

Tapintható és akusztikus kioldójelzésMegfelelő rögzítés cserélhető bitekhez/csavaranyákhozGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges az automatikus kulcszár miattKijelző funkció még az óramutató járásával ellentétes irányú nyomatékok esetén isMérési egységek: A csavarkötés optikai kiértékelése zöld és piros kijelzővelAz előbeállítások (funkciómód, kioldási vagy beállítási érték, mértékegység, tűrésérték, mentés, furatminta eltérés) további biztonsága PIN-kóddalA csavarok adatainak tárolása akár 7500 csavaradatUSB interfészA következő kalibrálás időpontjára való automatikus figyelmeztetésKalibrálás a perfectControl® kalibrálóeszközzel No. 7794 vagy a 77062 sz. kalibráló rendszerrelKézbarát zöld puha zónás (olajokkal, zsírokkal, üzemanyagokkal, fékfolyadékokkal és Skydrol-lal szemben ellenálló)Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelőenBiztos műanyag dobozban (40-100-as méret a stabil acéldobozban)SzabadalmaztatottKüldés 2 db Mignon 1,5 V-os elemmel. Mignon NiMH AA/LR6 1,2 V-os elemek is használhatók.Kijelző eltérés ± 2%, ± 1 számjegy.

Cikkszámok

Cikkszám G0603.701.065
EAN 4018754240074
UBB 500623930749
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96501965
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.