text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730D/10


Tapintható és akusztikus kioldójelzésCserélhető bitekhez/anyakulcsokhoz való rögzítésGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges az au

Cikkszám G0603.700.011
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 467
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 100
Fej szélessége (mm) 28
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 467
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 100
Fej szélessége (mm) 28
Csatlakozási méret (mm) 9
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.2
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 17.5
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 23
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1150
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

Tapintható és akusztikus kioldójelzésCserélhető bitekhez/anyakulcsokhoz való rögzítésGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges az automatikus kulcszárnak köszönhetőenKijelző funkció még az óramutató járásával ellentétes irányú nyomatékok esetén isMérési egységek: A csavarkötés optikai kiértékelése zöld és piros kijelzővelAz előbeállítások (funkciómód, kiváltási vagy beállítási érték, mértékegység, tűrésérték, mentés, furatminta eltérés) további biztonsága PIN-kóddalAz előbeállítások (funkciómód, kiváltási vagy beállítási érték, mértékegység, tűrésérték, mentés, furatminta eltérés) további biztonsága PIN-kóddalTárolja a 7.500 csavaradatotUSB interfészAutomatikus figyelmeztetés a következő kalibrálás időpontjáraKalibrálás a perfectControl® kalibrálóeszközzel No. 7794 vagy a 77062 sz. kalibráló rendszerrelKézbarát zöld puha zónás (olajokkal, zsírokkal, üzemanyagokkal, fékfolyadékokkal és Skydrol-lal szemben ellenálló)Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelőenBiztos műanyag dobozban (40-100-as méret a stabil acéldobozban)SzabadalmaztatottKüldés 2 db Mignon 1,5 V-os elemmel. Mignon NiMH AA/LR6 1,2 V-os elemek is használhatók.Kijelző eltérés ± 2%, ± 1 számjegy.

Cikkszámok

Cikkszám G0603.700.011
EAN 4018754180318
UBB 500504178442
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96501710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.