Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4Y350959
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
Stahlwille nyomatékkulcs 730/80 Fix 160-800 Nm 22 x 28 mm-es orsócsapszeg 22 x 28 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4Y350959
Teljes hossz (mm)
1178
Csatlakozási méret
Egyéb
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
160 - 800
Lépésméret beállítása (Nm)
50
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
1178
Csatlakozási méret
Egyéb
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
160 - 800
Lépésméret beállítása (Nm)
50
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
Márka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Sorozatgyártásban történő munkavégzéshezA kioldónyomaték beállítása után kicsavarható a beállítógomb - így megakadályozható a beállított nyomaték véletlen megváltoztatásaA mellékelt TORX® Tamper Resistant biztosítékcsavar is véd a manipuláció ellen, valamint a mellékelt öntapadós tömítések A tömítés megbontása nélkül nem lehetséges a beállításKioldásNincs szükség „0”-ra történő visszaállításra, mivel a mérőelem csak a meghúzás során terhelődikA cserélhető bitek/csavaranyák rögzítéseQuickRelease biztonsági zárGyors, pontos beállítás a QuickSelect gyorsbeállítássalKettős stopjelzésEgyszerűen leolvasható kettős skála N-m/ft-lb és ft-lb/in-lb szín szerinti megkülönböztetésselA bitek/csavaranyák elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzásFolytonos terhelés a kioldás után vagy a működési iránnyal ellentétes terhelés, e. pl. beragadt csavarokkal, nem befolyásolja a kioldó mechanizmust, amely így védve van a károsodástól.2- alkatrészfogantyú kézbarát zöld puha zónával (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak)Kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló rendszerrel vagy a 7706-os számú kalibráló készülékkel. Adott esetben az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017DBGM szabvány szerintEgy stabil műanyag dobozban (80-100-as méret stabil acéldobozban)Kijelző eltérés ± 3%.
Cikkszámok
Cikkszám
4Y350959
EAN
4018754269662
UBB
500654027407
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
96503080