text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730/65 Quick 130-650 Nm 14 x 18 mm-es orsócsapszeggel

Cikkszám 6A190810
Teljes hossz (mm) 875
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 130 - 650
Lépésméret beállítása (Nm) 20

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 875
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 130 - 650
Lépésméret beállítása (Nm) 20
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

kattintás-tipegtetésA mérőelem csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs szükség kézi visszaállításra a nullpontracserélhető betétes/héjszerszámok rögzítéseQuickRelease biztonsági zár (5-65 méret)gyors beállítás a fogantyúban lévő, könnyen működtethető reteszelő karnak köszönhetően (5-65 méret)ergonomikus kialakítás, csúszásmentes állítógomb hüvelykujj-mélyedéssel optimalizált domború fogantyú a feszültségmentes munkavégzéshezkettős stopjelzéskettős skálák N-m/ft-lb és N-m/in-lb (5-80-as méretek)kérésre csak N-m-es változatban is kapható, kettős skála nélkül (5-65-ös méretek)a betétek átfordításával az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazható a szerszámra a „kattanás” után alkalmazott erő, vagy az aktuális funkcióval ellentétes irányban alkalmazott erő - e. pl. egy elakadt csavar erőszakos meglazítása - nem hat a kioldószerkezetre, és nem okozhatja annak sérülését. kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706-os számú kalibráló rendszerrel. Az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintKijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám 6A190810
EAN 4018754268894
UBB 500654024925
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 50184065
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.