text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730/65 Fix 130-650 Nm 14 x 18 mm-es orsócsapszeg 14 x 18 mm

Cikkszám 0F302884
Teljes hossz (mm) 890
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 130 - 650
Lépésméret beállítása (Nm) 20

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 890
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 130 - 650
Lépésméret beállítása (Nm) 20
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

Sorozatgyártásban történő munkavégzéshezA kioldónyomaték beállítása után kicsavarható a beállítógomb - így megakadályozható a beállított nyomaték véletlen megváltoztatásaA mellékelt TORX® Tamper Resistant biztosítékcsavar is véd a manipuláció ellen, valamint a mellékelt öntapadós tömítések A tömítés megbontása nélkül nem lehetséges a beállításKioldásNincs szükség „0”-ra történő visszaállításra, mivel a mérőelem csak a meghúzás során terhelődikA cserélhető bitek/csavaranyák rögzítéseQuickRelease biztonsági zárGyors, pontos beállítás a QuickSelect gyorsbeállítássalKettős stopjelzésEgyszerűen leolvasható kettős skála N-m/ft-lb és ft-lb/in-lb szín szerinti megkülönböztetésselA bitek/csavaranyák elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzásFolytonos terhelés a kioldás után vagy a működési iránnyal ellentétes terhelés, e. pl. beragadt csavarokkal, nem befolyásolja a kioldó mechanizmust, amely így védve van a károsodástól.2- alkatrészfogantyú kézbarát zöld puha zónával (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak)Kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló rendszerrel vagy a 7706-os számú kalibráló készülékkel. Adott esetben az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017DBGM szabvány szerintEgy stabil műanyag dobozban (80-100-as méret stabil acéldobozban)Kijelző eltérés ± 3%.

Cikkszámok

Cikkszám 0F302884
EAN 4018754269655
UBB 500654027324
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96503065
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.