text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyomatékkulcs 730/5 Quick 6-50 Nm 9 x 12 mm-es orsócsapszeggel

Cikkszám 5N035216
Teljes hossz (mm) 315
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 6 - 50
Lépésméret beállítása (Nm) 2
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 315
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 6 - 50
Lépésméret beállítása (Nm) 2
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5N035216
EAN 4018754268856
UBB 500654024438
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 50184005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.