Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
2H698512
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
Stahlwille nyomatékkulcs 730/40 Quick 80-400 Nm 14 x 18 mm-es orsócsapszeg
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2H698512
Teljes hossz (mm)
590
Csatlakozási méret
14x18 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
80 - 400
Lépésméret beállítása (Nm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
590
Csatlakozási méret
14x18 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
80 - 400
Lépésméret beállítása (Nm)
10
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
Model
MANOSKOP
Type
730/40 QUICK
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
kattintás-tipegtetésA mérőelem csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs szükség kézi visszaállításra a nullpontracserélhető betétes/héjszerszámok rögzítéseQuickRelease biztonsági zár (5-65 méret)gyors beállítás a fogantyúban lévő, könnyen működtethető reteszelő karnak köszönhetően (5-65 méret)ergonomikus kialakítás, csúszásmentes állítógomb hüvelykujj-mélyedéssel optimalizált domború fogantyú a feszültségmentes munkavégzéshezkettős stopjelzéskettős skálák N-m/ft-lb és N-m/in-lb (5-80-as méretek)kérésre csak N-m-es változatban is kapható, kettős skála nélkül (5-65-ös méretek)a betétek átfordításával az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazható a szerszámra a „kattanás” után alkalmazott erő, vagy az aktuális funkcióval ellentétes irányban alkalmazott erő - e. pl. egy elakadt csavar erőszakos meglazítása - nem hat a kioldószerkezetre, és nem okozhatja annak sérülését. kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706-os számú kalibráló rendszerrel. Az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintKijelző eltérés értéke ± 4%.
Cikkszámok
Cikkszám
2H698512
EAN
4018754268887
UBB
500654024842
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
50184040