text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730/20 Fix 40-200 Nm 14 x 18 mm-es orsócsapszeggel

Cikkszám 7J550162
Teljes hossz (mm) 467
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 467
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7J550162
EAN 4018754269464
UBB 500654027167
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96503020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.