Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1H650877
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
Stahlwille nyomatékkulcs 730/10 Quick 20-100 Nm 9 x 12 mm-es orsócsapszeges kulcs
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1H650877
Teljes hossz (mm)
370
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
20 - 100
Lépésméret beállítása (Nm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
370
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
20 - 100
Lépésméret beállítása (Nm)
2.5
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
Model
MANOSKOP
Type
730/10 QUICK
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
kattintás-tipegtetésA mérőelem csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs szükség kézi visszaállításra a nullpontracserélhető betétes/héjszerszámok rögzítéseQuickRelease biztonsági zár (5-65 méret)gyors beállítás a fogantyúban lévő, könnyen működtethető reteszelő karnak köszönhetően (5-65 méret)ergonomikus kialakítás, csúszásmentes állítógomb hüvelykujj-mélyedéssel optimalizált domború fogantyú a feszültségmentes munkavégzéshezkettős stopjelzéskettős skálák N-m/ft-lb és N-m/in-lb (5-80-as méretek)kérésre csak N-m-es változatban is kapható, kettős skála nélkül (5-65-ös méretek)a betétek átfordításával az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazható a szerszámra a „kattanás” után alkalmazott erő, vagy az aktuális funkcióval ellentétes irányban alkalmazott erő - e. pl. egy elakadt csavar erőszakos meglazítása - nem hat a kioldószerkezetre, és nem okozhatja annak sérülését. kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706-os számú kalibráló rendszerrel. Az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintKijelző eltérés értéke ± 4%.
Cikkszámok
Cikkszám
1H650877
EAN
4018754266203
UBB
500654024503
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
50184010