Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
3Z831904
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
Stahlwille nyomatékkulcs 721QR/Quick 1/2 inch 40-200 Nm Spline
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3Z831904
Teljes hossz (mm)
483
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40 - 200
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
483
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40 - 200
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
Márka
Stahlwille
Árucikk kód
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
KioldásVillámbeállítás a fogantyúban lévő, könnyen kezelhető szorítókarralergonómikusan kialakított, csúszásmentes beállítóelem hüvelykujj-mélyedésselintegrált nagyítóüveg az olvasóablakbanoptimalizált golyós fogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshezdupla stopjelkettős N-m/ft-lb skálaNem szükséges „0”-ra visszaállítás, mivel a mérőelem csak a meghúzás során terhelődikFolytonos terhelés a kioldás után vagy a működési iránnyal ellentétes irányú terhelés, pl. beragadt csavarok esetén. A kioldás utáni folyamatos terhelés vagy a funkcionális iránnyal ellentétes terhelés, pl. beragadt csavarok esetén, nem hat a kioldószerkezetre, amely így védve van a sérülésektől.Minden érzékeny alkatrész védelme a robusztus acélcsőház általKalibrálás a perfectControl kalibrálóeszközzel sz. 7794 vagy a 7706 sz. kalibrációs rendszerrel. Szükség esetén szétszerelés nélküli utóbeállítás.Kijelző eltérés ± 4 %Tanúsítvánnyal
Cikkszámok
Cikkszám
3Z831904
EAN
4018754268962
UBB
500654025674
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
50204120