text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 721/5 Quick 3/8 hüvelyk 6-50 Nm Spline

Cikkszám 4O040377
Teljes hossz (mm) 352
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 6 - 50
Fej szélessége (mm) 28

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 352
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 6 - 50
Fej szélessége (mm) 28
Csatlakozási méret (mm) 10
Lépésméret beállítása (Nm) 2
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

kattintás-típusú a mérőelem csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs szükség kézi visszaállításra a nulláragyors beállításra a fogantyúban lévő, könnyen működtethető reteszelő karnak köszönhetőenergonómikus kialakítású, csúszásmentes, hüvelykujj bemélyedéssel ellátott állítóelemkettős stopjelzéskettős skála N-m/ft-lb optimalizált domború fogantyú a feszültségmentes munkavégzéshezminden olyan erő, amelyet a „kattintás” után alkalmaznak a szerszámra, vagy az aktuális funkcióval ellentétes irányban alkalmaznak - e. pl. egy elakadt csavar erőszakos meglazítása - nem hat a kioldószerkezetre, és nem okozhat sérüléstAz összes érzékeny alkatrészt a robusztus acélcsőház védiKalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibrálóegységgel vagy a 7706-os számú kalibrálórendszerrel. Az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintKijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám 4O040377
EAN 4018754268917
UBB 500654025187
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 50204005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.