4 mérési mód (nyomaték, szög, szöggel alátámasztott nyomaték, nyomatékkal alátámasztott szög)nagy felbontású színes kijelző további oldalsó jelzőlámpákkalegyszerűen konfigurálható menüstruktúraválasztható: Li-ion akkumulátor (7195-2) és töltő (71603) funkciómódok: (jelző üzemmód csúcsértékkel) és track (jelző üzemmód aktuális értékkel)micro USB interfészbayonet csatlakozó az elemtartóhozQuickRelease biztonsági zárcsere rendszer a betétes szerszámokhozadattárolás (≤ 2500 meghúzási feladat)akár 200 kötés is programozható akár 25 előre beállított sorrendbenkülönböző tűréshatárok állíthatók be minden egyes kötéshezAkusztikus és vizuális értékelés a kötésrőlRapid, pontos beállítás a billentyűzeten keresztülAz automatikus billentyűzár megakadályozza a véletlen változtatásokatAkusztikus és vizuális jelzésekkel és egy hibabiztos rendszerrel (az óramutató járásával megegyező irányban)automatikus értesítés a következő kalibrálás időpontjáról, akár a kötések száma, akár az időintervallum alapjánA tökéletesen automatizált kalibrálás és beállítás a perfectControl® 7794-2 (nyomaték) vagy 7794-3 (nyomaték és szög) számú kalibráló és beállító egységgelMértékegységek: Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzás után azonnal újrafelhasználható - az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzáshoz a kivágási módban 180°-kal elforgatott betétes szerszámot újra be kell szerelni - a kivágási módban 180°-kal ellentétes irányú meghúzáshoz szükség lehet a betétes szerszám újbóli felszerelésére - taktilis és akusztikus kioldójelzés - a nyomaték és a szög egyszerre látható - minden leolvasás független az erő kifejtésének helyétől (1. méret esetén), 2 és 4 esetén)biztonságos kezelés az ergonomikusan kialakított fogantyúnak köszönhetően (olajokkal, zsírokkal, üzemanyagokkal, fékfolyadékkal és skydrolal szemben ellenálló)3 tanúsítvány (nyomatékjelzés/kattintás a DIN EN ISO 6789-2 szabvány szerint: 2017, szög)stabil műanyag dobozban (40-100-as méret acéldobozban)formatervezési szabadalom, szabadalmakSzenszoMaster 4 szoftverrel, USB-kábellel, 4 AAA/LR03 mikroakkumulátorral, 1. 5 V. AAA, 1,2 V, NiMH mikro akkumulátorok is használhatókkijelző felbontás, szög 0,1°kijelző eltérés értéke, szög ±1%, ±1 számjegykijelző felbontás, nyomaték ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mkijelző eltérés értéke, nyomaték ±2%, ±1 számjegy.