4 mérési mód (nyomaték, elforgatási szög, nyomaték vezérléssel változó elforgatási szög, elforgatási szög vezérléssel változó nyomaték)nagy felbontású színes grafikus kijelző kiegészítő oldalsó jelzőfényekkelszabadon konfigurálható menüstruktúraopcionális: Li-ion akkumulátor sz. 7195-2 és töltő sz. 71603 funkciómódok: triggering, peak hold (csúcsérték kijelzéssel jelző működés) és track (pillanatnyi érték kijelzéssel jelző működés)Micro-USB interfészBajonett zár az elemtartóhozQuickRelease biztonsági zár - csererendszer a betéthez.wkz.adattárolás (= 2. 500 meghúzási művelet)legfeljebb 200 meghúzási művelet programozható maximum 25 sorrendtervbenkülönböző tűréshatárok állíthatók be a meghúzási művelettől függőena meghúzási művelet akusztikus és vizuális kiértékeléseegy gyors és pontos beállítás a billentyűzeten keresztülNincs véletlen beállítás az automatikus kulcszárnak köszönhetőenTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzéssel, valamint kényszeroldással (jobbra)a következő kalibrálás időpontjának automatikus kijelzése az idő és/vagy a terhelések száma alapjánTeljesen automatikus kalibrálás és beállítás a perfectControl® kalibráló és beállító készülékkel sz. 7794-2 (nyomaték) vagy 7794-3 (nyomaték és forgásszög)Mérési egységek: A mérési egységeket a következő mérési egységekkel lehet meghatározni: 1.1.1: A bal oldali meghúzáshoz - a bal oldali meghúzáshoz funkciómódban kiváltás szükséges lehet. a behelyező szerszámot 180°-kal el kell fordítani érzékelhető és hallható kiváltó jelzést a nyomaték és a forgásszög egyidejűleg látható az erő kifejtésének helyétől független mérés (Gr. 1, 2 és 4)biztonságos kezelés az ergonomikusan kialakított fogantyúnak köszönhetően (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak)3 tanúsítvány (nyomatékjelzés/kioldás DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, forgásszög)stabil műanyag dobozban (Gr. 40-100 acéllemez tokban)regisztrált formatervezés, szabadalmaztatottKiszállítás SensoMaster 4 szoftverrel, USB kábellel, 4 db AAA/LR03 mikroelemmel, 1,5 V. Használhatók AAA, 1,2 V-os NiMH mikro akkumulátorok isKijelző felbontása forgási szög 0,1°Kijelző eltérése forgási szög ±1° ±1 számjegy 100°-ig, >100° legalább 1% ± 1 számjegyKijelző felbontása nyomaték = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mKijelző eltérése nyomaték ± 2%, ± 1 számjegy.