text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 713R R/40


a nyomaték és a szög egyszerre láthatóKényelmes szögmérés nagyon széles szögtartománybanKijelző eltérés értéke, szög ±1° ±1 számjegy 100°-ig, >,100° legalább 1% ± 1 számjegy.

Cikkszám G0615.400.040
Elektronikus Igen
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 400
Csavarhúzó modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Igen
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 400
Csavarhúzó modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5555
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

a nyomaték és a szög egyszerre láthatóKényelmes szögmérés nagyon széles szögtartománybanKijelző eltérés értéke, szög ±1° ±1 számjegy 100°-ig, >,100° legalább 1% ± 1 számjegy.

Cikkszámok

Cikkszám G0615.400.040
EAN 4018754156528
UBB 500500109128
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96501640
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.