text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 701/2 1/4 hüvelyk 1-20 Nm Spline


jelző karcsú, kompakt forma kisebb nyomatékokhoz 1 N-m-től felfeléMérőegységek: (nem tartozék, ingyenesen letölthető a www.stahlwille.com oldalról): állítható illesztések, a meghúzási művelet értékelése színes LED-ek, hangjelzés és rezgés segítségével, alibrating intervallum állítható, naplózási funkció. 3,6 V-os, 14500 típusú lítiumelemmel szállítva, a

Cikkszám 4G711535
Tömeg 145
Teljes hossz (mm) 210
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 1 - 20
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 145
Teljes hossz (mm) 210
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 1 - 20
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench

Leírás

jelző karcsú, kompakt forma kisebb nyomatékokhoz 1 N-m-től felfeléMérőegységek: (nem tartozék, ingyenesen letölthető a www.stahlwille.com oldalról): állítható illesztések, a meghúzási művelet értékelése színes LED-ek, hangjelzés és rezgés segítségével, alibrating intervallum állítható, naplózási funkció. 3,6 V-os, 14500 típusú lítiumelemmel szállítva, az UN3091, 9. osztály szerinti csomagolásban. kalibrálás a 7794 számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706 számú teljes kalibráló rendszerrel együtt. Az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintBiztos műanyag dobozbanKijelzett eltérési érték ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96504502
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.