text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nylon kalapács 10956N 32 mm TYP N


Ütésálló nejlon vestamidból készült cserélhető fejjel és hickory-nyéllel.

Cikkszám G1255.320.002
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 280
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 280
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 336
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 325
Type Soft-Face Hammer

Leírás

Ütésálló nejlon vestamidból készült cserélhető fejjel és hickory-nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám G1255.320.002
EAN 4018754197569
UBB 500570711076
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 70171032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.