text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcskészlet 17/5 5 részből álló, 8-19 mm-es lapszélességű, nyitott gyűrűs racsniskulcs


csavarkulcsok birodalmi méretekkel, egyenlő szélességűek a feltekerhető tokbanA pofa oldala egyenes, a gyűrű oldala 15°-os szögben állStabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőencsúszásmentes, bőrbarát felületKülönösen stabil, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvö

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 5
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 5
Fordítható racsnis kulcsok száma 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 5
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 5
Fordítható racsnis kulcsok száma 5
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 721
Type Wrench Set

Leírás

csavarkulcsok birodalmi méretekkel, egyenlő szélességűek a feltekerhető tokbanA pofa oldala egyenes, a gyűrű oldala 15°-os szögben állStabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőencsúszásmentes, bőrbarát felületKülönösen stabil, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözött acél, krómozottStabil feltekerhető tok horoggal és hurkapánttal, poliészterhálós betét lehetővé teszi a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett.

Cikkszámok

Cikkszám G0270.170.005
EAN 4018754239306
UBB 500623924569
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96411705

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.