text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs OPEN-RATCH 17 szélesség a lapok között 8 mm hosszúság 144


megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, mindössze 5°-os racsniszögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 144
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 8
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Ratcsos modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 43
Árucikk kód 8204110000
Type Combination Wrench

Leírás

megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, mindössze 5°-os racsniszögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0270.080.004
EAN 4018754239139
UBB 500623923579
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41170808

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.