text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs OPEN-RATCH 17 szélesség a lapok között 16 mm


megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszám
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Ratcsos modell Igen
Márka STAHLWILLE
Type 17 16 GEWINKELT
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Ratcsos modell Igen
Márka STAHLWILLE
Type 17 16 GEWINKELT

Leírás

megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszámok

Cikkszám G0270.160.004
EAN 4018754239214
UBB 500623924312
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41171616

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.