text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs OPEN-RATCH 17 szélesség a lapok között 13 mm hosszúság 182


megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 182
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Ratcsos modell Igen
Márka Stahlwille
Type 17 13 GEWINKELT

Leírás

megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszámok

Cikkszám G0270.130.004
EAN 4018754239184
UBB 500623924072
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41171313

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.