text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs OPEN-RATCH 17 szélesség a lapok között 10 mm hosszúság 158


megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyiségekben történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 158
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Ratcsos modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 67
Type Combination Wrench

Leírás

megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyiségekben történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszámok

Cikkszám G0270.100.004
EAN 4018754239153
UBB 500623923736
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41171010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.