text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott gyűrűs betétes szerszám Kulcsméret 21 mm Szerszámtartók9 x 12


Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszám G0666.210.001
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 88
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 21
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 88
Árucikk kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Leírás

Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszámok

Cikkszám G0666.210.001
EAN 4018754085170
UBB 203125078808
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58231021
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.