text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nagy teherbírású acél rögzítő csipesz L.300mm Fej krómozott, polírozott Fogantyú krómozott


DIN ISO 9243indukciósan edzett vágóélekmagas kopásállóságextrém alacsony vágási erőkifejtés a nagyon nagy karhatás és az optimális vágóélek geometriája miattegyértelműen csillapított vágási ütés a „rugalmas” fogótestnek köszönhetően, ezért ideális a folyamatos használathoz speciális acél ultra vékony kialakítás, ideális a süllyesztett erősítő rudak megk

Cikkszám G1162.400.300
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 478
Hosszúság (mm) 300
Fogantyúfedél Egyéb
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 478
Hosszúság (mm) 300
Fogantyúfedél Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 475
Type Heavy-Duty Mechanics Nippers

Leírás

DIN ISO 9243indukciósan edzett vágóélekmagas kopásállóságextrém alacsony vágási erőkifejtés a nagyon nagy karhatás és az optimális vágóélek geometriája miattegyértelműen csillapított vágási ütés a „rugalmas” fogótestnek köszönhetően, ezért ideális a folyamatos használathoz speciális acél ultra vékony kialakítás, ideális a süllyesztett erősítő rudak megkötéséhezspecial steeldrop-forgedoil edzett

Cikkszámok

Cikkszám G1162.400.300
EAN 4018754206698
UBB 500574814702
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 66624300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.