text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Munkalámpák 13132


professzionális alumínium rúdlámpa nagy hatékonyságú reflektorrendszerrel, akár 130 lumen és 75 m-es fénytávolsággalrepülőgépes alumíniumból készült robusztus ház praktikus klipszekkel akár 4 órás világítási időtartamIP 54 védelmi osztálybeleértve 2 db AAA 1,5 V-os elemet.

Cikkszám 8J347311
Kialakítás Tollfény
Ház színe Fekete
Újratölthető Nem
ANSI AAA
Hosszúság (mm) 138
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tollfény
Ház színe Fekete
Újratölthető Nem
ANSI AAA
Hosszúság (mm) 138
Anyag Alumínium
Lámpa típusa Egyéb
Védettségi fok (IP) IP54
Fényforrással Igen
Akkumulátor típusa Micro
Teljes súly (g) 55.5
Az elemek száma 2
Elemekkel Igen
Márka Stahlwille
Type Pen Light Torch

Leírás

professzionális alumínium rúdlámpa nagy hatékonyságú reflektorrendszerrel, akár 130 lumen és 75 m-es fénytávolsággalrepülőgépes alumíniumból készült robusztus ház praktikus klipszekkel akár 4 órás világítási időtartamIP 54 védelmi osztálybeleértve 2 db AAA 1,5 V-os elemet.

Cikkszámok

Cikkszám 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 77490014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.