Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4Z163432
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
Stahlwille nyomatékkulcs 721/15 Quick 1/2 hüvelyk 30-150 Nm Spline
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4Z163432
Teljes hossz (mm)
452
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
30 - 150
Fej szélessége (mm)
41
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
452
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
30 - 150
Fej szélessége (mm)
41
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
Márka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
kattintás-típusú a mérőelem csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs szükség kézi visszaállításra a nulláragyors beállításra a fogantyúban lévő, könnyen működtethető reteszelő karnak köszönhetőenergonómikus kialakítású, csúszásmentes, hüvelykujj bemélyedéssel ellátott állítógombduális stopjelzéskettős skála N-m/ft-lb optimalizált domború fogantyú a feszültségmentes munkavégzéshezminden olyan erő, amelyet a „kattintás” után alkalmaznak a szerszámra vagy az aktuális funkcióval ellentétes irányban alkalmaznak - e. pl. egy elakadt csavar erőszakos meglazítása - nem hat a kioldószerkezetre, és nem okozhat sérüléstAz összes érzékeny alkatrészt a robusztus acélcsőház védiKalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibrálóegységgel vagy a 7706-os számú kalibrálórendszerrel. Az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintKijelző eltérés értéke ± 4%.
Cikkszámok
Cikkszám
4Z163432
EAN
4018754268924
UBB
500654025260
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
50204015