text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI finom racsni 1/4” négyszöghajtás 4,5° racsnis szög 80 fogak 90mm


90 mm-es rövid változatvisszafordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárralAacél fogantyúvalA zárt helyiségekben való munkavégzéshez, 4,5°-os elmozdulás után újra bekapcsolódikA csavarok nélküli kialakítás megakadályozza az idegen tárgyak okozta sérüléseketDIN 3122/ISO 3315-ös regisztrált kialakítás

Cikkszám 4C426256
Szigetelt Nem
Tömeg 74
Fej átmérője (mm) 22.5
Antimágneses Nem
Hosszúság 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 74
Fej átmérője (mm) 22.5
Antimágneses Nem
Hosszúság 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Type 418QR

Leírás

90 mm-es rövid változatvisszafordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárralAacél fogantyúvalA zárt helyiségekben való munkavégzéshez, 4,5°-os elmozdulás után újra bekapcsolódikA csavarok nélküli kialakítás megakadályozza az idegen tárgyak okozta sérüléseketDIN 3122/ISO 3315-ös regisztrált kialakítás

Cikkszámok

Cikkszám 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11111050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.