text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI Finom fogazott racsni 1/4” belső hatlapú meghajtó 4,5° racsnis szög 80-fogú 90mm


90 mm rövid változatmegfordítható80 fogazatacél fogantyúvalbelső hatszög 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 D 6.3Bites csavarhúzó foglalatokhoz 1/4 ”belső hatlapú meghajtással, gyűrűs nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és ugyanolyan könnyen kivehetők szűk helyeken való használathoz, 4,5°-os elmozdulás után újra beakad csav

Cikkszám 4P197245
Szigetelt Nem
Tömeg 70
Fej átmérője (mm) 22.5
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 70
Fej átmérője (mm) 22.5
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Type 418B

Leírás

90 mm rövid változatmegfordítható80 fogazatacél fogantyúvalbelső hatszög 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 D 6.3Bites csavarhúzó foglalatokhoz 1/4 ”belső hatlapú meghajtással, gyűrűs nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és ugyanolyan könnyen kivehetők szűk helyeken való használathoz, 4,5°-os elmozdulás után újra beakad csavarok nélküli konstrukció megakadályozza az idegen tárgyak okozta sérüléseket.

Cikkszámok

Cikkszám 4P197245
EAN 4018754291373
UBB 500696171783
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11133030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.