text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille megfordítható racsni 411 1/4 inch 60 fogas kapcsolótárcsa


Megfordítható60 fogA 2 komponensű fogantyúvalMunkához szűk helyeken, mindössze 6°-os munkaszöggelDIN 3122/ISO 3315

Cikkszám G0435.002.411
Szigetelt Nem
Tömeg 100
Fej átmérője (mm) 24
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 100
Fej átmérője (mm) 24
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 118
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 87
Árucikk kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Leírás

Megfordítható60 fogA 2 komponensű fogantyúvalMunkához szűk helyeken, mindössze 6°-os munkaszöggelDIN 3122/ISO 3315

Cikkszámok

Cikkszám G0435.002.411
EAN 4018754177745
UBB 500504176388
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 11231011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.