text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Szerviz nyomatékkulcs 9 x 12mm négyszögletes meghajtó 70-350in-lbs 223mm


kattintás-tyűA mérőelem csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs szükség kézi visszaállításra a nullpontraMegfelelő rögzítés cserélhető betétes/héjszerszámokhozQuickRelease biztonsági zár (5-65 méret)gyors beállítás a fogantyúban lévő, könnyen működtethető reteszelő karnak köszönhetően (5-65 méret)ergonomikus kialakítás, csúszásmentes állí

Cikkszám 0P596774
Csavarhúzó modell Nem
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarhúzó modell Nem
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

Leírás

kattintás-tyűA mérőelem csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs szükség kézi visszaállításra a nullpontraMegfelelő rögzítés cserélhető betétes/héjszerszámokhozQuickRelease biztonsági zár (5-65 méret)gyors beállítás a fogantyúban lévő, könnyen működtethető reteszelő karnak köszönhetően (5-65 méret)ergonomikus kialakítás, csúszásmentes állítógomb hüvelykujj-süllyesztéssela kijelzőablakba integrált nagyítóüvegoptimalizált domború fogantyú a feszültségmentes munkavégzéshezkettős megállítójelzéskettős skálák N-m/ft-lb és N-m/in-lb (5-80-as méretek)kérésre csak N-m-es változatban is kapható, kettős skála nélkül (5-65-ös méretek)a betétek átfordításával az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzás végezhetőa szerszámra a „kattanás” után alkalmazott erő, vagy az aktuális funkcióval ellentétes irányban alkalmazott erő - e. pl. egy elakadt csavar erőszakos meglazítása - nem hat a kioldószerkezetre, és nem okozhatja annak sérülését. kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706-os számú kalibráló rendszerrel. Az újbóli beállítás nem igényel szétszerelést.tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 50584004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.