text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Műanyag kalapács L.290mm 376g 65Shore


Ütésálló cellulóz-acetátból készült cserélhető fejjel és kőrisszárral.

Cikkszám G1252.350.001
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 290
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 290
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 35
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 376
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 392
Árucikk kód 3926909790
Type Soft-Face Hammer

Leírás

Ütésálló cellulóz-acetátból készült cserélhető fejjel és kőrisszárral.

Cikkszámok

Cikkszám G1252.350.001
EAN 4018754041329
UBB 203112039037
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 70160035
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.