text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mérnökök kalapácsa Acélfejes Hickory nyél 320mm 500g


a fémből készült ütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütések” ellen „ergonomikus kialakítású, kétszeresen formázott hickory nyél, lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyt a kalapácsfejbe lyukasztják.

Referência 4B247004
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Embalado por 1

Especificações

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 500
Teljes súly (g) 600
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Type 10961 500 G SCHLOSSERHAMMER

Descrição

a fémből készült ütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütések” ellen „ergonomikus kialakítású, kétszeresen formázott hickory nyél, lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyt a kalapácsfejbe lyukasztják.

Números do artigo

Referência 4B247004
EAN 4018754306916
UBB 500696177152
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 70110011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.