text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille mérnökök kalapácsa Acélfej Hickory nyél 300mm 300g 300g


fém túlütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütésekkel szemben ”ergonomikus kialakítású, kétszeresen hajlított hickoryfa nyéllel lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyinformációk a kalapácsfejbe vannak verve

Cikkszám 2H097212
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 300
Teljes súly (g) 400
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82052000
Type 10961 300 G SCHLOSSERHAMMER

Leírás

fém túlütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütésekkel szemben ”ergonomikus kialakítású, kétszeresen hajlított hickoryfa nyéllel lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyinformációk a kalapácsfejbe vannak verve

Cikkszámok

Cikkszám 2H097212
EAN 4018754306909
UBB 500696176998
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 70110010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.