text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille mérnökök kalapács acélfej Hickory nyél 380mm 1.5kg


a fémből készült ütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütések” ellen „ergonomikus kialakítású, kétszeresen formázott hickory nyél, lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyt a kalapácsfejbe lyukasztják.

Cikkszám 3Z604787
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1500
Teljes súly (g) 1617
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Type 10961 1500 G SCHLOSSERHAMMER

Leírás

a fémből készült ütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütések” ellen „ergonomikus kialakítású, kétszeresen formázott hickory nyél, lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyt a kalapácsfejbe lyukasztják.

Cikkszámok

Cikkszám 3Z604787
EAN 4018754306947
UBB 500696177723
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 70110016
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.