text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille mérnökök kalapács acélfej Hickory nyél 360mm 1kg


a fémből készült ütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütések” ellen „ergonomikus kialakítású, kétszeresen formázott hickory nyél, lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyt a kalapácsfejbe lyukasztják.

Cikkszám 0M033480
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 360
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 360
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1000
Teljes súly (g) 1132
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Type 10961 1000 G SCHLOSSERHAMMER

Leírás

a fémből készült ütőhüvelyek kiváló védelmet nyújtanak a „melléütések” ellen „ergonomikus kialakítású, kétszeresen formázott hickory nyél, lakkozott nyélvég javítja a fogástmegfelel a DIN 1041DIN szabványnak és a súlyt a kalapácsfejbe lyukasztják.

Cikkszámok

Cikkszám 0M033480
EAN 4018754306930
UBB 500696177566
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 70110015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.