text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mágneses emelő Feszültség erő 500g D.8mm L.460mm


Rugalmas mágneses emelő ergonomikusan formázott fogantyúvalPraktikus segédeszköz műhelyben, iparban és háztartásban való használatraElveszett vastárgyak, például csavarok vagy szerszámok felszedését teszi lehetővé nehezen hozzáférhető helyeken is

Cikkszám G1530.000.500
Kialakítás Hajlítható
Átmérő 8
Teljes hossz (mm) 460 - 460
Megfogási erő (N) 4.9
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Hajlítható
Átmérő 8
Teljes hossz (mm) 460 - 460
Megfogási erő (N) 4.9
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 80
Type Magnetic Lifter

Leírás

Rugalmas mágneses emelő ergonomikusan formázott fogantyúvalPraktikus segédeszköz műhelyben, iparban és háztartásban való használatraElveszett vastárgyak, például csavarok vagy szerszámok felszedését teszi lehetővé nehezen hozzáférhető helyeken is

Cikkszámok

Cikkszám G1530.000.500
EAN 4018754048755
UBB 203185009214
UNSPSC 27112109
Gyártó cikksz 77260025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.